Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 kábelbevezető lap GT95700 - 020420

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 kábelbevezető lap GT95700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - lakkozott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204204

Sonepar cikkszám

GT95700

Gyártói cikkszám

020420

Gyártói típuskód

XL3 800 020420

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Felület:

lakkozott

Perforált:

Nem

Elosztószekr XL3 800 kábelbevezető lap