Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 kábelrögzítő tartó GT16202 - 020435

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 kábelrögzítő tartó GT16202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060204358

Sonepar cikkszám

GT16202

Gyártói cikkszám

020435

Gyártói típuskód

XL3 800 020435

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

fém

Elosztószekr XL3 800 kábelrögzítő tartó