Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 kábelrögzítő tartó GT17625 - 020436

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 kábelrögzítő tartó GT17625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 850 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204365

Sonepar cikkszám

GT17625

Gyártói cikkszám

020436

Gyártói típuskód

XL3 800 020436

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

850 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Anyag:

fém

Elosztószekr XL3 800 kábelrögzítő tartó