Legrand - Elosztószekr XL3 800 külső kábeltok 1950mm GT19050 - 020424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 460 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 460 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19050
Gyártói cikkszám
020424
Gyártói típuskód
XL3 800 020424
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
460 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Magasság:
1950 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
230 mm
Mélység:
230 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 800 külső kábeltok 1950mm