Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 oldallap 1400mm 2db/cs GT23656 - 020468

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 oldallap 1400mm 2db/cs GT23656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 230 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060204686

Sonepar cikkszám

GT23656

Gyártói cikkszám

020468

Gyártói típuskód

XL3 800 020468

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

230 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

219.5 mm

Magasság:

1400 mm

Raszterméret:

230 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Elosztószekr XL3 800 oldallap 1400mm 2db/cs