Legrand - Elosztószekr XL3 800 összekötő klt. GT22200 - 020486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Magasság - 2 mm
Anyag - fém
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204860
Sonepar cikkszám
GT22200
Gyártói cikkszám
020486
Gyártói típuskód
XL3 800 020486
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Magasság:
2 mm
Anyag:
fém
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 800 összekötő klt.