Legrand - Elosztószekr XL3 800 szerelőlap külső kábeltokhoz GT23224 - 020628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206284
Sonepar cikkszám
GT23224
Gyártói cikkszám
020628
Gyártói típuskód
XL3 800 020628
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 800 szerelőlap külső kábeltokhoz