Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó domború 1800x850 IP40 GT16209 - 021259

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó domború 1800x850 IP40 GT16209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1800 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060212599

Sonepar cikkszám

GT16209

Gyártói cikkszám

021259

Gyártói típuskód

XL3 800 021259

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

1800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

975 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

60 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Elosztószekr XL3 800 tele ajtó domború 1800x850