Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó kábeltokhoz 1950mm IP40 GT27063 - 020434

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó kábeltokhoz 1950mm IP40 GT27063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1950 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060204341

Sonepar cikkszám

GT27063

Gyártói cikkszám

020434

Gyártói típuskód

XL3 800 020434

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

1950 mm

Szín:

szürke

Magasság:

310 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Elosztószekr XL3 800 tele ajtó kábeltokhoz 1950mm