Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó lapos 1000x950 IP55 SN013409 - 021276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212766
Sonepar cikkszám
SN013409
Gyártói cikkszám
021276
Gyártói típuskód
XL3 800 021276
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
975 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 800 tele ajtó lapos 1000x950