Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó lapos 1295x700 IP55 GT24179 - 021272

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó lapos 1295x700 IP55 GT24179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060212728

Sonepar cikkszám

GT24179

Gyártói cikkszám

021272

Gyártói típuskód

XL3 800 021272

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Szín:

szürke

Magasság:

725 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Elosztószekr XL3 800 tele ajtó lapos 1295x700