Legrand - Elosztószekr XL3 800 tele ajtó lapos 1800x700 IP55 GT22003 - 021274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212742
Sonepar cikkszám
GT22003
Gyártói cikkszám
021274
Gyártói típuskód
XL3 800 021274
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 800 tele ajtó lapos 1800x700