Legrand - Elosztószekr XL3 800 töm. előlap GT16221 - 020449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1995 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204495
Sonepar cikkszám
GT16221
Gyártói cikkszám
020449
Gyártói típuskód
XL3 800 020449
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1995 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
Elosztószekr XL3 800 töm. előlap