Legrand - Elosztószekr XL3 800 töm. előlap külső kábeltokba GT19055 - 020444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204440
Sonepar cikkszám
GT19055
Gyártói cikkszám
020444
Gyártói típuskód
XL3 800 020444
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
Elosztószekr XL3 800 töm. előlap külső kábeltokba