Legrand - Elosztószekr XL3 800 üveg ajtó domború 1000x660 IP40 GT24989 - 021261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212612
Sonepar cikkszám
GT24989
Gyártói cikkszám
021261
Gyártói típuskód
XL3 800 021261
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 800 üveg ajtó domború 1000x660