Legrand - Elosztószekr XL3 800 üveg ajtó domború 1200x660 IP40 GT24988 - 021262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060212629
Sonepar cikkszám
GT24988
Gyártói cikkszám
021262
Gyártói típuskód
XL3 800 021262
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
725 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
60 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr XL3 800 üveg ajtó domború 1200x660