Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 vízsz elv. lap 600mm GT16203 - 020490

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 vízsz elv. lap 600mm GT16203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 5 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060204907

Sonepar cikkszám

GT16203

Gyártói cikkszám

020490

Gyártói típuskód

XL3 800 020490

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

250 mm

Anyag:

acél

Magasság:

5 mm

Szélesség:

600 mm

Raszterméret:

600 mm

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Elosztószekr XL3 800 vízsz elv. lap 600mm