Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 csuklópánt csav. Előlapokhoz, 2db GT72009 - 020959

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 csuklópánt  csav. Előlapokhoz, 2db GT72009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Igen

  • Nyílásszög - 135 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - alumínium

  • Zsanér kívül fekvő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060209599

Sonepar cikkszám

GT72009

Gyártói cikkszám

020959

Gyártói típuskód

XL3 020959

Zsanér belül fekvő:

Igen

Nyílásszög:

135 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

alumínium

Zsanér kívül fekvő:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Elosztószekr XL3 csuklópánt csav. Előlapokhoz, 2db