Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 előlap 400mm 24mod DPX1600-hoz SN095911 - 021110

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 előlap 400mm 24mod DPX1600-hoz SN095911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095911

Gyártói cikkszám

021110

Gyártói típuskód

XL3 021110

Szélesség:

600 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Elosztószekr XL3 előlap 400mm 24mod DPX1600-hoz