Legrand - Elosztószekr XL3 fém előlap 200mm DPX3 250 24mod csav SN107435 - 020917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060209179
Sonepar cikkszám
SN107435
Gyártói cikkszám
020917
Gyártói típuskód
XL3 020917
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 fém előlap 200mm DPX3 250 24mod csav