Legrand - Elosztószekr XL3 fém előlap SPX-V-hez GT62660 - 020701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 900 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060207014
Sonepar cikkszám
GT62660
Gyártói cikkszám
020701
Gyártói típuskód
XL3 020701
Szélesség:
600 mm
Magasság:
900 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 fém előlap SPX-V-hez