Legrand - Elosztószekr XL3 fém szerelőlap DPX 250-hez GT21366 - 020775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207755
Sonepar cikkszám
GT21366
Gyártói cikkszám
020775
Gyártói típuskód
XL3 4000 020775
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 fém szerelőlap DPX 250-hez