Legrand - Elosztószekr XL3 függ. elválasztóelem 475mm mély SN118806 - 020827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 475 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208271
Sonepar cikkszám
SN118806
Gyártói cikkszám
020827
Gyártói típuskód
XL3 020827
Szekrénymélységhez alkalmas:
475 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elosztószekr XL3 függ. elválasztóelem 475mm mély