Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 függ. elválasztóelem 725mm mély SN093191 - 020828

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 függ. elválasztóelem 725mm mély SN093191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Szélesség - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093191

Gyártói cikkszám

020828

Gyártói típuskód

XL3 020828

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Szélesség:

450 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

7035

Magasságegységek száma (HE):

1

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Elosztószekr XL3 függ. elválasztóelem 725mm mély