Legrand - Elosztószekr XL3 függ. szigetelőtartó 1000A-ig GT62667 - 037321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373214
Sonepar cikkszám
GT62667
Gyártói cikkszám
037321
Gyártói típuskód
XL3 037321
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
364 mm
Szín:
fekete
Elosztószekr XL3 függ. szigetelőtartó 1000A-ig