Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 függ. szigetelőtartó 800A-ig GT19059 - 037320

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 függ. szigetelőtartó 800A-ig GT19059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 36.5 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1199 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1999 mm

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060373207

Sonepar cikkszám

GT19059

Gyártói cikkszám

037320

Gyártói típuskód

XL3 037320

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

36.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1199 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1999 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

344 mm

Szín:

fekete

Elosztószekr XL3 függ. szigetelőtartó 800A-ig