Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 függőleges gyűjtősín elválasztó 975mm SN071532 - 020885

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 függőleges gyűjtősín elválasztó 975mm SN071532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 975 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - egyéb

  • Kábelbevezetéssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208851

Sonepar cikkszám

SN071532

Gyártói cikkszám

020885

Gyártói típuskód

XL3 020885

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

975 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Elosztószekr XL3 függőleges gyűjtősín elválasztó 975mm