Legrand - Elosztószekr XL3 függőleges szigetelőtartó 4000A SN071537 - 037324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 94 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1203 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2003 mm
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373245
Sonepar cikkszám
SN071537
Gyártói cikkszám
037324
Gyártói típuskód
XL3 037324
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
94 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1203 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2003 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
803 mm
Mélység:
567 mm
Szín:
egyéb
Elosztószekr XL3 függőleges szigetelőtartó 4000A