Legrand - Elosztószekr XL3 hengerzár GT17064 - 020291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060202910
Sonepar cikkszám
GT17064
Gyártói cikkszám
020291
Gyártói típuskód
XL3 020291
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Elosztószekr XL3 hengerzár