Legrand - Elosztószekr XL3 kábelbevezető gyűrű GT95699 - 405225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - műanyag
Szélesség - 17 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064052252
Sonepar cikkszám
GT95699
Gyártói cikkszám
405225
Gyártói típuskód
XL3 405225
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
műanyag
Szélesség:
17 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Elosztószekr XL3 kábelbevezető gyűrű