Legrand - Elosztószekr XL3 kábelvezető lap GT17558 - 020020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 510 mm
Anyag - acél
Felület - alapozott
Kikönnyítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060200206
Sonepar cikkszám
GT17558
Gyártói cikkszám
020020
Gyártói típuskód
XL3 160 020020
Kivitel:
vak
Szélesség:
510 mm
Anyag:
acél
Felület:
alapozott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
150 mm
Elosztószekr XL3 kábelvezető lap