Legrand - Elosztószekr XL3 kábelvezető lap SN083067 - 020071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 150 mm
Magasság - 510 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060200718
Sonepar cikkszám
SN083067
Gyártói cikkszám
020071
Gyártói típuskód
XL3 160 020071
Kivitel:
vak
Szélesség:
150 mm
Magasság:
510 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Elosztószekr XL3 kábelvezető lap