Legrand - Elosztószekr XL3 kész rögz lap DPX 250/630-hoz GT16751 - 020678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206789
Sonepar cikkszám
GT16751
Gyártói cikkszám
020678
Gyártói típuskód
XL3 800 020678
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 kész rögz lap DPX 250/630-hoz