Legrand - Elosztószekr XL3 Lexic rögzítőlap GT54846 - 037314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 102 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 102 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060373146
Sonepar cikkszám
GT54846
Gyártói cikkszám
037314
Gyártói típuskód
XL3 037314
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
102 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
102 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
17 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
szürke
Elosztószekr XL3 Lexic rögzítőlap