Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 150mm 24mod SN091955 - 020913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091955
Gyártói cikkszám
020913
Gyártói típuskód
XL3 020913
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 150mm 24mod