Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 150mm elv. csav GT18367 - 020900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060209001
Sonepar cikkszám
GT18367
Gyártói cikkszám
020900
Gyártói típuskód
XL3 020900
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 150mm elv. csav