Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm GT17630 - 020951

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm GT17630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17630

Gyártói cikkszám

020951

Gyártói típuskód

XL3 020951

Szélesség:

850 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

36

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm