Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 24mod elveszth. GT54173 - 020922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060209223
Sonepar cikkszám
GT54173
Gyártói cikkszám
020922
Gyártói típuskód
XL3 020922
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 24mod elveszth.