Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm DPX-IS 630-hoz GT72981 - 020957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060209575
Sonepar cikkszám
GT72981
Gyártói cikkszám
020957
Gyártói típuskód
XL3 020957
Szélesség:
850 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm DPX-IS 630-hoz