Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm GT17629 - 020960

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm GT17629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060209605

Sonepar cikkszám

GT17629

Gyártói cikkszám

020960

Gyártói típuskód

XL3 020960

Szélesség:

850 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

36

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm