Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 400mm 24mod GT35778 - 020974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35778
Gyártói cikkszám
020974
Gyártói típuskód
XL3 020974
Szélesség:
850 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 400mm 24mod