Legrand - Elosztószekr XL3 mod. szerelőlap SPX 000/00 GT92935 - 020953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060209537
Sonepar cikkszám
GT92935
Gyártói cikkszám
020953
Gyártói típuskód
XL3 020953
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 mod. szerelőlap SPX 000/00