Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 műa tömör előlap 300mm GT20413 - 020197

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 műa tömör előlap 300mm GT20413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201975

Sonepar cikkszám

GT20413

Gyártói cikkszám

020197

Gyártói típuskód

XL3 020197

Szélesség:

250 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

Elosztószekr XL3 műa tömör előlap 300mm