Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 műa tömör előlap 400mm GT20414 - 020198

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 műa tömör előlap 400mm GT20414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060201982

Sonepar cikkszám

GT20414

Gyártói cikkszám

020198

Gyártói típuskód

XL3 020198

Szélesség:

250 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

Elosztószekr XL3 műa tömör előlap 400mm