Legrand - Elosztószekr XL3 perf. szer.lap 400mm GT20388 - 020642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206420
Sonepar cikkszám
GT20388
Gyártói cikkszám
020642
Gyártói típuskód
XL3 020642
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 perf. szer.lap 400mm