Legrand - Elosztószekr XL3 perforált kábelbevezető lap GT29154 - 020021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 510 mm
Anyag - acél
Felület - alapozott
Kikönnyítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060200213
Sonepar cikkszám
GT29154
Gyártói cikkszám
020021
Gyártói típuskód
XL3 160 020021
Kivitel:
vak
Szélesség:
510 mm
Anyag:
acél
Felület:
alapozott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
150 mm
Elosztószekr XL3 perforált kábelbevezető lap