Legrand - Elosztószekr XL3 rögzítő lap 24mod fix GT62661 - 020751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060207519
Sonepar cikkszám
GT62661
Gyártói cikkszám
020751
Gyártói típuskód
XL3 4000 020751
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 rögzítő lap 24mod fix