Legrand - Elosztószekr XL3 rögzítő lap 36 mod fix GT58264 - 020752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060207526
Sonepar cikkszám
GT58264
Gyártói cikkszám
020752
Gyártói típuskód
XL3 4000 020752
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 rögzítő lap 36 mod fix