Legrand - Elosztószekr XL3 sínrögzítő SPX-V-hez GT62658 - 020692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060206925
Sonepar cikkszám
GT62658
Gyártói cikkszám
020692
Gyártói típuskód
XL3 020692
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 sínrögzítő SPX-V-hez