Legrand - Elosztószekr XL3 SPX3-V 185mm gyűjtősín-tartó rögzítő SN071529 - 021050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071529
Gyártói cikkszám
021050
Gyártói típuskód
XL3 021050
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
fém
Elosztószekr XL3 SPX3-V 185mm gyűjtősín-tartó rögzítő